Wskaźnik wartości TWIN-T20 nano

Nr art.: 04430020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej C; F; G; J
Dla krajów Anglia; Francja; Niemcy; Szwajcaria; USA
Oznaczenie producenta TWIN-T20 nano; TWIN-T20 nano Anzeigegerät
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Przełączalny odczyt tak
Rodzaj produktu Wskaźniki cyfrowe
Długość całkowita 112 mm
Szerokość łącznie 190 mm
Wysokość całkowita 119 mm
Rozdzielczość 0,001 µm
Złącze RS 232; USB
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Temperatura pracy min. 20 °C
Temperatura pracy maks. 20 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 04430020
EAN / GTIN 7630041152586
Numer producenta 04430020
Numer L L41140 736

Opis

Opis:

Norma: DIN 32876
Zakres pomiarowy: W zależności od podłączonego czujnika pomiarowego
Obudowy: Aluminium
Interfejs cyfrowy: TLC, RS232, USB HID
Jednostki: mm/cal
Częstotliwość próbkowania: 260 kHz
Skala okrągła: z
odczyt: 0,001 µm
Liczba klas: dobry (8), poprawki (1), braki (1)

Wejścia:
2 wejścia dla przyrostowego czujnika pomiarowego Heidenhain
2 wejścia USB dla przyrządów pomiarowych

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza ≤ 50 %:
Odchylenie punktu zerowego ≤ 0,15 μm / °C

Wymiary:
Obudowy: 112 x 190 x 119 mm
Ekran: 155 x 87 mm

Zakres dostawy obejmuje:
Urządzenie wyświetlające TWIN-T20 nano
Zasilacz + przewody zgodne z normami UE, Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii
Raport z testu własnego
Instrukcja szybkiego uruchomienia wraz z deklaracją zgodności