• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Joiner squares with mitre, aluminium 400mm

Nr art.: 0396984
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
Długość ramienia 400 mm
Szerokość ramienia 195 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał aluminium
Powierzchnia gładkie
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0396984
EAN / GTIN 4029713026752
Numer producenta 0396984
Numer L L40510 1836
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Aluminium
  • mm graduation

Opis:

Joiner squares with mitre, aluminium 400mm

Cecha szcz.:

  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Blade length (mm): 400 x 195

Norma:

o.A.