Kvadrat za mizarje s poševnim rezom, aluminijasti profil 400 mm

Št. art.: 0396984
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396984
EAN/GTIN 4029713026752
Številka proizvajalca 0396984
L-število L40510 1836

Opis

Izvedba:

  • Aluminij
  • matura mm

Opis:

Kvadrat za mizarje s poševnim rezom iz aluminijastega profila. Z razporeditvijo po mm.

Lastnosti:

  • Material: Aluminij, trdo eloksiran
  • Dolžina rezila (mm): 400 x 195

Standard:

o.A.