• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Flange squares, zinc coated 500 x 500mm

Nr art.: 0396418
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość ramienia 500 mm
Szerokość ramienia 500 mm
Rodzaj produktu Kątownik do złączy kołnierzowych
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0396418
EAN / GTIN 4029713026578
Numer producenta 0396418
Numer L L40510 1329
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel, zinc coated
  • Factory standard
  • For accurately aligning flanges e.g. in plumbing and sanitary works in pipeline

Opis:

Flange squares, zinc coated 500 x 500mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 500 x 500

Norma:

Factory standard