• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Quadri flangiati, zincati 500 x 500mm

Codice art.: 0396418
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Squadre per flange

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0396418
EAN / GTIN 4029713026578
Codice del produttore 0396418
Numero-L L40510 1329
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale, zincato
  • Standard di fabbrica
  • Per allineare con precisione le flange, ad esempio in impianti idraulici e sanitari in tubazioni

Descrizione:

Angolo della flangia in acciaio speciale, galvanizzato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 500 x 500

Norma:

Factory standard