Mitre squares 135°, flat wo. base 150 x 100mm

Nr art.: 0395147
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
Długość krótkiego ramienia 100 mm
Długość ramienia długiego 150 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał stal
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0395147
EAN / GTIN 4029713026523
Numer producenta 0395147
Numer L L40510 2098
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • special steel
  • factory standard

Opis:

Mitre squares 135°, flat wo. base 150 x 100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 150 x 100

Norma:

Factory standard