Squadra 135°, piatta senza base 150 x 100mm

Codice art.: 0395147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza fianco corto 100 mm
Lunghezza fianco lungo 150 mm
Tipo di prodotto Squadre oblique
Materiale acciaio
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0395147
EAN / GTIN 4029713026523
Codice del produttore 0395147
Numero-L L40510 2098
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • acciaio speciale
  • standard di fabbrica

Descrizione:

Angolo obliquo 135° in acciaio speciale, piatto, senza arresto

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 150 x 100

Norma:

Factory standard