Mitre squares 135°, flat wo. base 120 x 80mm

Nr art.: 0395146
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Długość krótkiego ramienia 80 mm
Długość ramienia długiego 120 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał stal
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0395146
EAN / GTIN 4029713026516
Numer producenta 0395146
Numer L L40510 1835
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • special steel
  • factory standard

Opis:

Mitre squares 135°, flat wo. base 120 x 80mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard