Equerre à onglet 135°, 120 x 80 mm

Réf.: 0395146
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Longueur branche courte 80 mm
Longueur branche longue 120 mm
Type de produit equerres à onglet
Matériau acier
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0395146
EAN / GTIN 4029713026516
Réf. fabricant 0395146
Article hors catalogue L40510 1835
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • acier spécial
  • standard d'usine

Description:

Angle à onglet 135° en acier spécial, plat, sans butée

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 120 x 80

Norme:

Factory standard