Knife edge square, hardened, ss DIN 875/00 50 x 40mm

Nr art.: 0388202
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Bevel square

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0388202
EAN / GTIN 4029713002121
Numer producenta 0388202
Numer L L40510 460
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 00
  • For exact angle and flatness testing (for example: tool making)

Opis:

Knife edge square, hardened, ss DIN 875/00 50 x 40mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Blade length (mm): 50 x 40 mm

Norma:

DIN 875