• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bordo a coltello quadrato, temprato, ss DIN 875/00 50 x 40mm

Codice art.: 0388202
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
Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Squadra di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0388202
EAN / GTIN 4029713002121
Codice del produttore 0388202
Numero-L L40510 460
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Per la prova esatta dell'angolo e della planarità (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Hairline quadrato indurito R. DIN 875/00 50 x 40mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 50 x 40 mm

Norma:

DIN 875