{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Długość ramienia | 300 mm | |
| Długość szyny | 180 mm | |
| Podziałka prowadnic | 1 mm | |
| Do maks. średnicy wału | 280 mm | |
| Rodzaj produktu | Kątowniki centrujące | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 0380107 | |
| EAN / GTIN | 4029713208103 | |
| Numer producenta | 0380107 | |
| Numer L | L40510 31 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |