{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Škatla | |
| Dolžina kraka | 300 mm | |
| Dolžina letve | 180 mm | |
| Merilna skala tirnic | 1 mm | |
| Za premer gredi maks. | 280 mm | |
| Vrsta izdelka | centrirni kotniki | |
| Material | jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 0380107 | |
| EAN/GTIN | 4029713208103 | |
| Številka proizvajalca | 0380107 | |
| L-število | L40510 31 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |