Workshop square flat type, ss DIN 875/1 600 x 400mm

Nr art.: 0371210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał Stal stopowa
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0371210
EAN / GTIN 4029713207595
Numer producenta 0371210
Numer L L40510 762
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 1
  • For angle testing in production and factory

Opis:

Workshop square flat type, ss DIN 875/1 600 x 400mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Tolerance class: 1
  • Blade length (mm): 600 x 400

Norma:

DIN 875