Ploščati kotnik, iz nerjavečega jekla, DIN 875/1 600 x 400 mm

Št. art.: 0371210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kotniki brez naslona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0371210
EAN/GTIN 4029713207595
Številka proizvajalca 0371210
L-število L40510 762
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kot iz nerjavečega jekla, brez zaustavitve. Natančnost GG 1. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 600 x 400

Standard:

DIN 875