Inspection square w. base, ss DIN 875/0 250 x 165mm

Nr art.: 0368206
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie karton
Szerokość długiego ramienia 165 mm
Dokładność 0
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał Stal stopowa
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0368206
EAN / GTIN 4029713206987
Numer producenta 0368206
Numer L L40510 168
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 0
  • For exact angle testing (for example: tool making)

Opis:

Inspection square w. base, ss DIN 875/0 250 x 165mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Blade length (mm): 250 x 165

Norma:

DIN 875