Talpas derékszög rozsdamentes, DIN 875/0 250 x 165 mm

Cikkszám: 0368206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0368206
EAN / GTIN 4029713206987
Gyártó száma 0368206

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Rozsdamentes acél talpas derékszög. Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 250 x 165

Szabvány:

DIN 875