• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

EXTENSION M2,5-M2,5 L20

Nr art.: 03560044
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość czujnika 20 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe; Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03560044
EAN / GTIN 7630041114478
Numer producenta 03560044
Numer L L41140 568

Opis

Wykonanie:

  • Fixing [mm]: M2,5
  • Probe length [mm]: 20

Opis:

Extension for measuring inserts
Extension M2,5-M2,5, L = 20 mm