• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

FLAT TIP M2,5 TC D5 L5

Nr art.: 03560013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Rodzaj produktu Contact point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03560013
EAN / GTIN 7630041114171
Numer producenta 03560013
Numer L L41140 484

Opis

Wykonanie:

  • Material: Tungsten carbide
  • Fixing [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 5
  • Probe length [mm]: 5

Opis:

M2,5 insert with a flat measuring face, tungsten carbide, Ø 5 mm, L = 5 mm
Insert with flat face