Vârf plat M2,5 TC D5 L5

Cod articol.: 03560013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 03560013
EAN / GTIN 7630041114171
Număr producător 03560013
L-Număr L41140 484

Descriere

Execuţie:

  • Material: Carbură de tungsten
  • Fixare [mm]: M2,5
  • Diametru [mm]: 5
  • Lungime sondă [mm]: 5

Descriere:

M2.5 Inserție de măsurare cu suprafață de măsurare plană, carbură, Ø 5 mm, L = 5 mm