GT31 DC probe, with lever, ± 0,3 mm, F = 0,1 N

Nr art.: 03230081
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Taster GT31 DC
Materiał obudowy metal
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres pomiarowy -0,3 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,3 mm
Pomiar siły min. 0,1 N
Pomiar siły maks. 0,1 N
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03230081
EAN / GTIN 7630041112856
Numer producenta 03230081
Numer L L41140 617

Opis

Opis:

GT 31 DC probe ± 0,3 mm; F = 0,1 N, DC output
GT31 DC probe, with lever, ± 0,3 mm, F = 0,1 N