GT21 HP 0,2MM F0,63N

Nr art.: 03230036
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Oznaczenie producenta GT21 HP
Materiał obudowy metal
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres pomiarowy -0,2 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,2 mm
Pomiar siły min. 0,63 N
Pomiar siły maks. 0,63 N
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03230036
EAN / GTIN 7630041112573
Numer producenta 03230036
Numer L L41140 556

Opis

Opis:

GT21 HP high precision probe ± 0,2 mm; F = 0,63 N
GT21 HP probe, ± 0,2 mm, F = 0,63 N