• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

1/2″ Screwdriver bit Ribe-CV® M13 L.60mm

Nr art.: 03090013
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
Numer artykułu 03090013
EAN / GTIN 4018754108619
Numer producenta 03090013
Numer L L60010 1313
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for RIBE-CV® internal wedge profile screws
  • 1/2″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d: 23.7 mm
  • Size: M13
  • L1: 60 mm
  • L2: 20 mm
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • Weight: 125g