• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1/2″ Punta per cacciavite Ribe-CV® M13 L.60mm

Codice art.: 03090013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03090013
EAN / GTIN 4018754108619
Codice del produttore 03090013
Numero-L L60010 1313
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti con profilo a cuneo interno RIBE-CV®
  • Azionamento quadrato da 1/2″
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • d: 23,7 mm
  • Dim.: M13
  • L1: 60 mm
  • L2: 20 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • Peso: 125 g