• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

1/2″ Šroubovací bit Ribe-CV® M13 L.60mm

Artiklové číslo: 03090013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 03090013
EAN / GTIN 4018754108619
Číslo výrobce 03090013
L-číslo L60010 1313
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s vnitřním klínovým profilem RIBE-CV®
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • d: 23,7 mm
  • Vel.: M13
  • L1: 60 mm
  • L2: 20 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 125g