Zasilanie elektryczne w Wielkiej Brytanii

Nr art.: 03.6123CUK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej G
Dla krajów Anglia; Zjednoczone Królestwo
Stopień ochrony IP IP65
Stopień ochrony IK IK07
Seria CONNECT
Oznaczenie producenta Stromversorgung UK
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Zakres zastosowania pomieszczenia
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.6123CUK
EAN / GTIN 5708997006825
Numer producenta 03.6123CUK
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Nieograniczona dostępność światła dzięki ZASILACZOWI do lamp roboczych CONNECT

Cecha szcz.:

  • Źródło prądu: CONNECT
  • Odporność na uderzenia: IK07
  • Stopień ochrony: IP65
  • temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C