napájecí zdroj UK

Artiklové číslo: 03.6123CUK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vstup typu zástrčky G
Vhodné pro země Anglie; Spojené Království
Typ krytí IP IP65
Typ krytí IK IK07
Řada CONNECT
Označení výrobce Stromversorgung UK
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Energetický modul
Rozsah použití vnitřní oblast
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.6123CUK
EAN / GTIN 5708997006825
Číslo výrobce 03.6123CUK
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Neomezená světelná dostupnost s napájecím zdrojem pro pracovní svítidla CONNECT.

Charakteristika:

  • Zdroj napájení: CONNECT
  • Odolnost proti nárazům: IK07
  • Druh krytí: IP65
  • Provozní teplota: -10 °C až +40 °C