ZOOM - headlamp

Nr art.: 03.5627
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Czas pracy 19 h
Czas ładowania na akumulator 2,5 h
Seria ZOOM
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta SCANGRIP; ZOOM
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 3
Strumień światła min. 10 lm
Strumień światła maks. 220 lm
Min. natężenie oświetlenia 55 lx
Maks. natężenie oświetlenia 1 200 lx
Wydajność świetlna 5,5 W
Min. zasięg światła 30 m
Maks. zasięg światła 75 m
Kąt promieniowania min. 10 stopni
Kąt promieniowania maks. 70 stopni
Temperatura barwy maks. 6 500 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 100 g
Rodzaj zamocowania Zaciski
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulacja ogniskowania tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) 70
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5627
EAN / GTIN 5708997356272
Numer producenta 03.5627
Numer L L01030 136
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

  • Everyone needs a good headlamp to perform their work with both hands in insufficiently lit places
  • That is why we are expanding our range of headlamps for professionals with another headlamp with rechargeable battery
  • Both design, functionality and price are very attractive in this new member of the SCANGRIP headlamp family
  • The name ″ZOOM″ comes from the fact, that the beam angle can be increased or decreased depending on the type of task to be done
  • So the beam angle can be adjusted from 10° for a very long range of 75 m to a much wider beam angle of 70° for a shorter range of 30 m
  • The new ZOOM headlamp is very powerful, delivering up to 220 lumens
  • It features a new″3 STAGE FUNCTION″, which allows the light output to be adjusted according to actual lighting needs
  • The light output can be set to Level 1 = 10 lumens, Level 2 = 80 lumens and Level 3 = 220 lumens
  • Level 1 is referred to as the READING MODE, as 10 lumens provides just enough light to read an instruction manual, for example
  • ZOOM has a modern, streamlined and compact design with a remarkably light weight of just over 100g, meaning you hardly notice you're wearing it
  • The 30mm headband is soft and durable and can be easily adjusted to the desired length
  • The lamp head is flexible and can be adjusted 45° to provide the best possible angle of illumination while you work.

Cecha szcz.:

  • Battery capacity: 2000 mAh
  • Battery voltage: 3,7 V
  • Battery: Lithium-ion
  • Beam angle: 10° to 60°
  • CCT: 6500 K
  • Charging time: 2.5 h
  • CRI value: Ra > 70
  • Iluminance, lux@0.5 m: 55 - 1200
  • Impact protection: IK 07
  • Luminous flux: 10 lm - 220 lm
  • Operating temperature: -10 °C to +40 °C
  • Operating time up to: 19 h
  • Power consumption, max.: 5.5 W
  • Protection class: IP 54