Linterna frontal ZOOM con batería

Número de artículo: 03.5627
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Duración de funcionamiento 19 h
Tiempo de carga por batería 2,5 h
Serie ZOOM
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante SCANGRIP; ZOOM
Clase de protección IK IK07
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso mín. ϕ 10 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 220 lm
Intensidad luminosa mín. E 55 lx
Intensidad luminosa máx. E 1.200 lx
Rendimiento lumínico 5,5 W
Rango de luz mín. 30 m
Rango de luz máx. 75 m
Ángulo de emisión mín. 10 grados
Ángulo de emisión 70 grados
Temperatura de color máx. 6.500 K
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna para la cabeza
Material plástico
Peso total 100 g
Tipo de fijación Pinza
Temperatura de funcionamiento mínima -10 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Enfoque ajustable
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 70
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5627
EAN / GTIN 5708997356272
Número del fabricante 03.5627
Número L L01030 136
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

  • Todo el mundo necesita una buena linterna frontal para realizar su trabajo con ambas manos en lugares insuficientemente iluminados
  • Por eso ampliamos nuestra gama de linternas frontales para profesionales con otra linterna frontal con batería recargable
  • Tanto el diseño como la funcionalidad y el precio son muy atractivos en este nuevo miembro de la familia de linternas frontales SCANGRIP
  • El nombre ″ZOOM″ viene del hecho, que el ángulo del haz se puede aumentar o disminuir en función del tipo de tarea a realizar
  • Así, el ángulo del haz se puede ajustar desde 10° para un alcance muy largo de 75 m hasta un ángulo del haz mucho más amplio de 70° para un alcance más corto de 30 m
  • El nuevo faro ZOOM es muy potente, ya que proporciona hasta 220 lúmenes
  • Incorpora una nueva″3 STAGE FUNCTION″, que permite ajustar la potencia luminosa en función de las necesidades reales de iluminación
  • La potencia luminosa puede ajustarse en Nivel 1 = 10 lúmenes, Nivel 2 = 80 lúmenes y Nivel 3 = 220 lúmenes
  • El Nivel 1 se denomina MODO LECTURA, ya que 10 lúmenes proporcionan la luz justa para leer un manual de instrucciones, por ejemplo
  • ZOOM tiene un moderno, diseño aerodinámico y compacto con un peso notablemente ligero de poco más de 100 g, lo que significa que apenas notarás que la llevas
  • La diadema de 30 mm es suave y duradera y puede ajustarse fácilmente a la longitud deseada
  • El cabezal de la lámpara es flexible y puede ajustarse 45° para obtener el mejor ángulo de iluminación posible mientras trabajas.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: Ión de litio
  • Capacidad de la batería: 2000 mAh
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 5.5 W
  • Flujo luminoso: 10 lm - 220 lm
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 55 - 1200
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 70
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 2.5 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 19 h

Descargas y documentos

Productos adecuados