NOVA BONNET - bonnet light

Nr art.: 03.5457
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
Pobór mocy 16 W
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 7,3 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Czas pracy 20 h
Czas ładowania na akumulator 5 h
Seria NOVA BONNET
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta NOVA BONNET - Motorraumleuchte; NOVA R
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 5
Strumień światła min. 200 lm
Strumień światła maks. 2 000 lm
Min. natężenie oświetlenia 300 lx
Maks. natężenie oświetlenia 3 000 lx
Kąt promieniowania maks. 100 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Materiał aluminium
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) 80
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5457
EAN / GTIN 5708997354575
Numer producenta 03.5457
Numer L L01030 93
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

2000 lumen LED bonnet light with maximum FLEXibility and bright illumination of the entire engine bay

The NOVA BONNET light provides you with increased FLEXibility and bright illumination of the engine bay. With the NOVA BONNET, you will have a bonnet light and a FLEXible NOVA R hand lamp in one single solution.

Easily mount the NOVA R on the bonnet light via the enclosed bracket, slide it from side to side to position the light and adjust the light output or simply use the hand lamp for inspection work.

Featuring the latest high-performance COB LED technology, NOVA R provides up to 2000 lumen with a uniform and even illumination. The light dimmer function makes it possible to adjust the light into five different levels, and due to the upgraded battery capacity, you can use the lamp for up to 20 hours depending on the light output.

The NOVA BONNET is supplied with an adjustable telescopic holder (1.2-1.7m) with soft-padded hook ends providing a firm and scratch-free grip on the vehicle. The holder is compact and equipped with a metal bracket, which can slide from side to side depending on where you need the light.The powerful integrated magnets of NOVA R provides FLEXible mountingon the bracket. Inside the cabin, the NOVA BONNET may also be used as work light mounted by the telescopic holder.

The housing is made of sturdy die-casted aluminum and resistant to strokes, shocks and vibrations, and due to the FLEXible handle, the NOVA R can be placed in different positions to obtain the desired lighting angle.

Additional bracket available to position more NOVA R on the holder.

Cecha szcz.:

  • Battery capacity: 4000 mAh
  • Battery voltage: 7,3 V
  • Battery: Lithium-ion
  • Beam angle: 100°
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • CCT: 6000 K
  • Charger included: yes
  • Charging time: 5 h
  • Charging voltage DC: 5 V
  • CRI value: Ra > 80
  • Iluminance, lux@0.5 m: 300 - 3000
  • Impact protection: IK 07
  • Light source: COB LED
  • Luminous flux: 200 lm - 2000 lm
  • Operating temperature: -10 °C to +40 °C
  • Operating time up to: 20 h
  • Power consumption, max.: 16 W
  • Power source: Rechargeable battery-powered
  • Protection class: IP 67