{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Potenza assorbita | 16 W | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 7,3 V | |
| Capacità batteria | 4 Ah | |
| Durata | 20 h | |
| Tempo di carica per batteria | 5 h | |
| Serie | NOVA BONNET | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Denominazione originale prodotto | NOVA BONNET - Motorraumleuchte; NOVA R | |
| Grado di protezione IK | IK07 | |
| Regolabile in continuo | no | |
| Numero di livelli di luminosità | 5 | |
| Flusso luminoso min. | 200 lm | |
| Flusso luminoso max. | 2.000 lm | |
| Intensità di illuminazione min. | 300 lx | |
| Intensità di illuminazione max. | 3.000 lx | |
| Angolo d´irradiamento max. | 100 grado | |
| Temperatura cromatica max. | 6.000 K | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Colore | nero | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | IK index of protection; IP degree of protection | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | |
| Materiale | alluminio | |
| Tipo di fissaggio | hook; magnet | |
| Temperatura operativa minima | -10 °C | |
| Temperatura operativa massima | 40 °C | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Angolo d´irradiamento regolabile | no | |
| Temperatura cromatica regolabile | no | |
| Colorata luce | bianco freddo | |
| CRI (indice di resa cromatica) | 80 | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 03.5457 | |
| EAN / GTIN | 5708997354575 | |
| Codice del produttore | 03.5457 | |
| Numero-L | L01030 93 | |
| Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |