Offset depth gauge ss. chr. 1/20 300 x 100mm

Nr art.: 0292502
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
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Depth gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0292502
EAN / GTIN 4029713204709
Numer producenta 0292502
Numer L L40510 1317
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Reading parts have a satin chrome finish
  • Factory standard
  • Locking screw
  • Reversible, offset meas. Rod
  • Low-set master scale
  • Scales on both sides
  • High-precision laser graduation on vernier and scale

Opis:

Offset depth gauge ss. chr. 1/20 300 x 100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.05 mm
  • Error Limit (µm): 50 µm
  • Measuring bridge length: 100 mm

Norma:

ISO 13385