Offset dieptemeter ss. chr. 1/20 300 x 100mm

Artikelnummer: 0292502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0292502
EAN/GTIN 4029713204709
Nummer fabrikant 0292502
L-nummer L40510 1317

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Omkeerbaar, offset-meting Rod
  • Lage Master-schaal
  • Weegschaal aan beide zijden
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Breedte en afstand diepte m. RCr. 1/20 300 x 100mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 300
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Bruglengte meten: 100 mm

Norm:

ISO 13385