Tuleje przedłużające, DIN 2187, Stożek zewnętrzny MK 4, wewnątrz MK 3, hartowana

Nr art.: 029133
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 029133
EAN / GTIN 4019208013183
Numer producenta 029133
Numer L L30380 128
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • --- Zakres zastosowań: do narzędzi z stożkiem Morse’a

Więcej informacji:

  • Tuleje przedłużające VLH, wersja precyzyjna zgodnie z normą DIN 2187, stożek zewnętrzny MK 4, stożek wewnętrzny MK 3, całkowicie hartowany, szlifowany wewnątrz i na zewnątrz

Cecha szcz.:

  • Długość wysięgu: 122,5 mm
  • średnica zewnętrzna: 36 mm
  • Masa: 1300 g
  • Stożek zewnętrzny MK: 4
  • Stożek wewnętrzny MK: 3
  • Długość: 240 mm