Manșoane de prelungire, DIN 2187, Con exterior MK 4, interior MK 3, călit

Cod articol.: 029133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 029133
EAN / GTIN 4019208013183
Număr producător 029133
L-Număr L30380 128
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Domenii de aplicare: pentru scule cu con Morse

Mai multe informații:

  • Manșoane de prelungire VLH, versiune de precizie conform DIN 2187, con exterior MK 4, con interior MK 3, călit integral, rectificate interior și exterior

Caracteristică:

  • Lungime activă: 122,5 mm
  • Diametru exterior: 36 mm
  • Greutate: 1300g
  • Con exterior MK: 4
  • Con interior MK: 3
  • Lungime: 240 mm