Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm

Nr art.: 0286505
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa odsadzone
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość mostka 150 mm
Technika pomiarowa Analogowy
1 obrót wskazówki 1 mm
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0286505
EAN / GTIN 4029713204501
Numer producenta 0286505
Numer L L40510 134
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Reversible, L-shaped measuring rod
  • scales on both sides
  • Low-set master scale
  • High-precision laser graduation on vernier and scale

Opis:

Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.05 mm
  • Error Limit (µm): 50 µm
  • Measuring bridge length: 150 mm

Norma:

ISO 13385