Măsurător de adâncime cu tijă de măsurare în trepte din oțel inoxidabil 1/20 12x4 300 x 150 mm

Cod articol.: 0286505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Suprafaţă de măsurare detalonată
Abatere de măsurare MPE 50 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Lungimea tălpii 150 mm
Tehnică de măsurare Analog
Rotaţia acului indicator 1 mm
Standard ISO 13385
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 0286505
EAN / GTIN 4029713204501
Număr producător 0286505
L-Număr L40510 134
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • ISO 13385
  • Șurub de blocare
  • Tijă de măsurare reversibilă, în formă de L.
  • cântare pe ambele părți
  • Scală Master inferioară
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Jalon de adâncime w. în trepte Tijă RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii punții: 150 mm

Standard:

ISO 13385