Caliper with gripper points, ss. chr. 250x75mm

Nr art.: 026652005
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
Seria RCr.
Oznaczenie producenta Messschieber RCr. ohne Feineinstellung Greiferspitzen MB 250x75mm
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana nie
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 250 mm
Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Długość szczęk 75 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem nie
Regulacja dokładna nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Odczyt na skali okrągłej 0,02 mm
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 026652005
EAN / GTIN 4029713278397
Numer producenta 026652005
Numer L L40510 287
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Reading parts have a satin chrome finish
  • Factory standard
  • Locking screw
  • Gripper points

Opis:

Caliper with gripper points, ss. chr. 250x75mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.02 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 250
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Measuring jaw length (mm): 75 mm
  • Hole size approach (mm): 10 mm

Norma:

Factory standard