Calibru din oțel inoxidabil fără reglaj fin cu vârf de prindere MB 250x75 mm

Cod articol.: 026652005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie RCr.
Denumirea producătorului Messschieber RCr. ohne Feineinstellung Greiferspitzen MB 250x75mm
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Material oţel superior (INOX)
Călit nein
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Citire 0,02 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 250 mm
Diametru accesoriu de măsurare interior 10 mm
Lungimea ciocului 75 mm
Cioc măsurare ja
Tijă adâncime existentă nein
Ajustare fină nein
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Citire cadran rotund 0,02 mm
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard normă de fabricație
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 026652005
EAN / GTIN 4029713278397
Număr producător 026652005
L-Număr L40510 287
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Puncte de prindere

Descriere:

Etrier RCr. o.F. cu clește MB 250x75mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,02 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 250
  • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
  • Limita de eroare (µm): 30 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 75 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm

Standard:

Factory standard