• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

INTERFERENCE GLASS 12,25MM

Nr art.: 02510003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Średnica pierścienia nastawczego 12,25 mm
Rodzaj produktu Wzorzec kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02510003
EAN / GTIN 7630041111729
Numer producenta 02510003
Numer L L41140 85

Opis

Opis:

Optical flat, 12,25 mm