Klucz pierścieniowy CROW SW 3/8″, rozmiar 7/8″, długość 45,2 mm

Nr art.: 02490044
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 7/8 cal
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 45,2 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02490044
EAN / GTIN 4018754004584
Numer producenta 02490044
Numer L L60010 6017
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

CROW-RING-Schlüssel 440a CodeNr.02490044 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 7/8 Innenvierkant 3/8 Lmm 45,2 Bmm 33,5 Amm 19 Smm 23,6 Wmm 17,5 Gewicht g 62 Packnorm (Stück) 1
Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 19 mm
  • Długość w mm (L): 45,2 mm
  • S: 23,6 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • W: 17,5 mm
  • Masa: 62 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 7/8 cala
  • Szerokość w mm (b): 33,5 mm