3/8″ Clé CROW-RING SW 7/8″ L.45,2mm

Réf.: 02490044
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 02490044
EAN / GTIN 4018754004584
Réf. fabricant 02490044
Article hors catalogue L60010 6017
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

CROW-RING-Schlüssel 440a CodeNr.02490044 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 7/8 Innenvierkant 3/8 Lmm 45,2 Bmm 33,5 Amm 19 Smm 23,6 Wmm 17,5 Gewicht g 62 Packnorm (Stück) 1
Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • 3/8″ pour moteur d’avion Volvo, type JAS

Caractéristique(s):

  • a: 19 mm
  • Longueur mm (L): 45,2 mm
  • S: 23,6 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • W: 17,5 mm
  • Poids: 62 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 7/8 ″
  • Largeur mm (b): 33,5 mm