3/8″ Chiave ad anello SW 7/8″ L.45.2mm

Codice art.: 02490044
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 7/8 pollici
Particolarità, Per viti a poligono esterno Con funzione di bloccaggio della vite
Tipo di prodotto Bussola
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 45,2 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a poligono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02490044
EAN / GTIN 4018754004584
Codice del produttore 02490044
Numero-L L60010 6017
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

CROW-RING-Schlüssel 440a CodeNr.02490044 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 7/8 Innenvierkant 3/8 Lmm 45,2 Bmm 33,5 Amm 19 Smm 23,6 Wmm 17,5 Gewicht g 62 Packnorm (Stück) 1
Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • 3/8″ per motore aeronautico Volvo, tipo ″JAS

Proprietà:

  • a: 19 mm
  • Lunghezza mm (L): 45,2 mm
  • S: 23,6 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • W: 17,5 mm
  • Peso: 62 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/8 ″
  • Larghezza mm (b): 33,5 mm