Klucz pierścieniowy CROW SW 3/8″, rozmiar 3/4″, długość 40,9 mm

Nr art.: 02490040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 3/4 cal
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 40,9 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02490040
EAN / GTIN 4018754004560
Numer producenta 02490040
Numer L L60010 156
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 18,5 mm
  • Długość w mm (L): 40,9 mm
  • S: 21,3 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • W: 14,2 mm
  • Masa: 44 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 3/4 cala
  • Szerokość w mm (b): 29 mm