3/8″ ključ za obroče SW 3/4″ L.40,9mm

Št. art.: 02490040
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 3/4 col
Posebnosti, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom s funkcijo držanja vijakov
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material kromovo legirano jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina L 40,9 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02490040
EAN/GTIN 4018754004560
Številka proizvajalca 02490040
L-število L60010 156
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • 3/8″ za letalski motor Volvo, tip ″JAS″

Lastnosti:

  • a: 18,5 mm
  • Dolžina mm (L): 40,9 mm
  • S: 21,3 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • W: 14,2 mm
  • Masa: 44 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/4 ″
  • Širina mm (b): 29 mm