3/8″ Clé CROW-RING SW 3/4″ L.40,9mm

Réf.: 02490040
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 3/4 pouce
Particularité, pour vis à douze pans mâles avec fonction de maintien des vis
Type de produit douille
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Longueur totale L 40,9 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles

Identification et classification

Référence article 02490040
EAN / GTIN 4018754004560
Réf. fabricant 02490040
Article hors catalogue L60010 156
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • 3/8″ pour moteur d’avion Volvo, type JAS

Caractéristique(s):

  • a: 18,5 mm
  • Longueur mm (L): 40,9 mm
  • S: 21,3 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • W: 14,2 mm
  • Poids: 44 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 3/4 ″
  • Largeur mm (b): 29 mm