Adapter 3/8″ z wewnętrznym czworokątem 3/8″

Nr art.: 02480024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 02480024
EAN / GTIN 4018754133239
Numer producenta 02480024
Numer L L60010 2843
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for external spline drive screws
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® high performance steel, black oxidised

Cecha szcz.:

  • d1: 14.9 mm
  • d2: 19 mm
  • Height mm (h1): 8 mm
  • Height mm (h2): 11 mm
  • S: 50.8 mm
  • Inside square [inch]: 3/8 ″
  • Weight: 38g
  • Width across flats [inch]: 3/8 ″