Adapter 5/8″ z wewnętrznym czworokątem 3/8″

Nr art.: 02470036
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 02470036
EAN / GTIN 4018754136438
Numer producenta 02470036
Numer L L60010 3149
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • SAE AS 954-E
  • Stal wysokowydajna HPQ®, oksydowana

Cecha szcz.:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Wysokość w mm (h1): 12 mm
  • Wysokość w mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Wewnętrzny kwadrat [cala]: 3/8 cala
  • Masa: 73 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 5/8 cala