Adaptér 5/8″ vnitřní čtverec 3/8″

Artiklové číslo: 02470036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02470036
EAN / GTIN 4018754136438
Číslo výrobce 02470036
L-číslo L60010 3149
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • SAE AS 954-E
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 12 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vnitřní čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 73g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 5/8 ″