Adaptor 5/8″ pătrat intern 3/8″

Cod articol.: 02470036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 02470036
EAN / GTIN 4018754136438
Număr producător 02470036
L-Număr L60010 3149
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • SAE AS 954-E
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Înălțime mm (h1): 12 mm
  • Înălțime mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Interior pătrat [inch]: 3/8 ″
  • Greutate: 73g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 5/8 ″